すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA827NB-2

品名 : φ10 x1/3ct ダイヤモンド単石ドレッサー

仕様

ダイヤモンドサイズ(約:カラット)1/3シャンク部サイズφ10×100mm
材質鋼鉄重量約60g
用途【目直し】
研削砥石の目つぶれ、又は目詰まりを起こした砥粒を取り除き、
新しく鋭い砥粒切れ刃を作り出すとともに、砥石の気孔に詰まった
切りくずを除き、新しい切りくず空隙をつくる作業
【形直し】
研削砥石の作業面を砥石軸中心に対して同心に成形する作業
【成形】
精密な総形研削用砥石、ねじ研削用砥石、又は歯車研削用砥石
などを必要とする形状に成形する作業
一般砥石の目詰まりや形成型に最適
先端にダイヤモンドが埋め込まれています
【ダイヤモンドの大きさの選択について】
・一般砥石φ150mm以下、砥石幅25mm以下: 1/3~3/4サイズ
・一般砥石φ150mm以上、砥石幅25mm以上: 3/4~1.0サイズ
・一般砥石φ300mm以上、砥石幅25~40mm : 1.0~1.5サイズ
・一般砥石φ450mm以上、砥石幅50mm以上: 1.5~3.0サイズ
販売価格

6,750円(税抜)/ 7,425円(税込)

カタログ価格

6,750円(税抜)/7,425円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 21:28現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0978ページ
数量:

この商品には、23点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA827NA-1 φ9.0x1/4ct ダイヤモンド単石ドレッサー
    EA827NA-2 φ9.0x1/3ct ダイヤモンド単石ドレッサー
    EA827NA-3 φ9.0x1/2ct ダイヤモンド単石ドレッサー
    EA827NA-4 φ9.0x3/4ct ダイヤモンド単石ドレッサー
    EA827NA-5 φ9.0x1.0ct ダイヤモンド単石ドレッサー
    EA827NA-7 φ9.0x2.0ct ダイヤモンド単石ドレッサー
    EA827NB-1 φ10 x1/4ct ダイヤモンド単石ドレッサー
    EA827NB-2 φ10 x1/3ct ダイヤモンド単石ドレッサー
    EA827NB-3 φ10 x1/2ct ダイヤモンド単石ドレッサー
    EA827NB-4 φ10 x3/4ct ダイヤモンド単石ドレッサー
    EA827NB-5 φ10 x1.0ct ダイヤモンド単石ドレッサー
    EA827NB-6 φ10 x1.5ct ダイヤモンド単石ドレッサー
    EA827NC-1 φ11 x1/4ct ダイヤモンド単石ドレッサー
    EA827NC-2 φ11 x1/3ct ダイヤモンド単石ドレッサー
    EA827NC-3 φ11 x1/2ct ダイヤモンド単石ドレッサー
    EA827NC-4 φ11 x3/4ct ダイヤモンド単石ドレッサー
    EA827NC-6 φ11 x1.5ct ダイヤモンド単石ドレッサー
    EA827NC-7 φ11 x2.0ct ダイヤモンド単石ドレッサー
    EA827ND-1 φ12 x1/4ct ダイヤモンド単石ドレッサー
    EA827ND-2 φ12 x1/3ct ダイヤモンド単石ドレッサー
    EA827ND-3 φ12 x1/2ct ダイヤモンド単石ドレッサー
    EA827ND-4 φ12 x3/4ct ダイヤモンド単石ドレッサー
    EA827ND-5 φ12 x1.0ct ダイヤモンド単石ドレッサー
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ978ページ
    • エスコ便利カタログ979ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top