すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829AH-1

品名 : タップホルダーセット(ラチェット式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

セット内容・T型ラチェットタップハンドル:135mm
・エクステンションタップ:M3~M8×2本(90・230mm)・M5~M12×2本(90・230mm)
合計5点
ラチェットハンドル差込角3/8”(9.53mm)
ねじ穴修正などヘリサート加工に便利です。
ハンドルはボールロック付
ケース付
販売価格

25,000(税抜)/ 27,500円(税込)

カタログ価格

25,000円(税抜)/27,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/24 03:02現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA829A
  • 品番

    EA829A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top