すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829DT-1

品名 : M3-M12 スパイラル・ジェットタップセット(HSS)

仕様

スパイラルタップとポイントタップ(通り穴用)が各サイズ1本ずつ入ったセットです。
サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各2本) 材質HSSE(高バナジウムハイス)
ISO
ホモ処理(表面処理)
対応被削材構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、
販売価格

25,600(税抜)/ 28,160円(税込)

カタログ価格

25,600円(税抜)/28,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/08/02 21:30現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0944ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表
  • エスコ便利カタログ944ページ
  • エスコ便利カタログ945ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top