すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AT-1

品名 : じょうご(5L,10Lポリタンク用/フィルター付)

仕様

メーカー瑞穂化成工業型番0839
じょうご口内径上部:99mm
下部:18㎜
高さ163㎜
キャップ内径44㎜材質ポリエチレン
5L、10L用じょうご
【適合ポリタンク】
EA508AT-105、105B、110、110B、305、305B、310、310B、315、315B
※下記その他関連をご参照ください。
廃液中の異物混入を防ぐため、キャップロートにフィルターを取り付けています。
フィルターは手で外して洗浄可能です。
※フィルター単体の部品販売はございません。
RoHS10物質対応
販売価格

1,570(税抜)/ 1,727円(税込)

カタログ価格

1,570円(税抜)/1,727円(税込)

在庫数

最新在庫: 37

(2026/08/31 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2451ページ
バリエーション一覧
EA508AT-1 じょうご(5L,10Lポリタンク用/フィルター付)
EA508AT-2 じょうご(20Lポリタンク用/フィルター付)
その他関連
本体EA508AT-105 : 5L ポリタンク
本体EA508AT-105B : 5L ポリタンク(ノズル無/6個)
本体EA508AT-110 : 10L ポリタンク
本体EA508AT-110B : 10L ポリタンク(ノズル無/6個)
本体EA508AT-310 : 10L ポリタンク(遮光性/ノズル無)
本体EA508AT-310B : 10L ポリタンク(遮光性/ノズル無/6個)
本体EA508AT-305 : 5L ポリタンク(モスグリーン/ノズル無)
本体EA508AT-305B : 5L ポリタンク(モスグリーン/ノズル無/5個)
本体EA508AT-315 : 10L ポリタンク(モスグリーン/ノズル無)
本体EA508AT-315B : 10L ポリタンク(モスグリーン/ノズル無/3個)
ウェブカタログ画像
  • ポリタンク接続例
  • フィルター付き
  • パッキン(ポリエチレン発泡体)
  • H:163㎜

資料

使用方法説明
  1. PDF
材質表
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  2. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2450ページ
  • エスコ便利カタログ2451ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top