すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508E-3

品名 : 106x 98x 53mm パーツケース小皿(8個)

仕様

メーカーリングスター型番プラボックスC
サイズ外寸:106×98×53(H)mm
内寸:100×92×49(H)mm
材質ポリスチレン(PS)入数8個
耐久性・衝撃性バツグン!高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用
※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

2,060(税抜)/ 2,266円(税込)

カタログ価格

2,060円(税抜)/2,266円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/08/31 23:56現在)

更新
商品入数8販売単位St
カタログページ1546ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508E-11 70x 49x 53mm パーツケース小皿
    EA508E-1 70x 49x 53mm パーツケース小皿(24個)
    EA508E-12 98x 71x 53mm パーツケース小皿
    EA508E-2 98x 71x 53mm パーツケース小皿(12個)
    EA508E-13 106x 98x 53mm パーツケース小皿
    EA508E-3 106x 98x 53mm パーツケース小皿(8個)
    EA508E-14 356x190x 54mm パーツケース
    その他関連
    本体EA508BB : 360x200x163mm パーツケース(中皿付)
    本体EA508D : 360x205x 54mm パーツケース
    本体EA508EB-11 : 430x303x 54mm パーツケース
    本体EA508EB-13 : 430x303x 54mm パーツケース
    本体EA508EC-12 : 360x205x 54mm パーツケース
    本体EA508EC-16 : 360x205x 54mm パーツケース
    本体EA508EC-20 : 360x205x 54mm パーツケース
    ウェブカタログ画像
    • 入数:8個
    • サイズ(W×D×H)mm…106×98×53

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1546ページ
    • エスコ便利カタログ1547ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top