すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA522ED-5

品名 : #500 ダイヤモンド砥石[台付]

仕様

メーカー三京ダイヤモンド工業型番ZF-70C
商品名研太郎用途刃物の研磨
粒度#500仕様粗目
サイズ70×200×21mmダイヤ層厚み1.0mm
砥石台付き
超硬金属などの硬い金属の研ぎが可能なダイヤモンド砥石
調理道具から大工工具まで幅広い刃物研削に対応
砥石面のかた減りがほとんどなく表面が平滑に保たれ、短時間で鋭い研ぎ味を発揮
ダイヤモンド面が台の減りを抑え、面を修正する手間なし
※水を十分に使用してください。
※目づまりを起こした場合は、付属のドレッシング用砥石で水をかけながら軽く砥石面をこすってください。
販売価格

29,500(税抜)/ 32,450円(税込)

カタログ価格

29,500円(税抜)/32,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0587ページ

代替品

EA522EC-1
  • 品番

    EA522EC-1

  • コメント

    違い:粒度、仕様、サイズなど

バリエーション一覧
EA522ED-5 #500 ダイヤモンド砥石[台付]
EA522ED-10 #1000 ダイヤモンド砥石[台付]
EA522ED-20 #2000 ダイヤモンド砥石[台付]
EA522ED-30 #3000 ダイヤモンド砥石[台付]
EA522ED-35 #500/#3000 両面ダイヤモンド砥石
ウェブカタログ画像
  • 使用例
  • 研太郎と従来品の接触面比較図

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ586ページ
  • エスコ便利カタログ587ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top