すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829HE-10AB

品名 : M10x1.25/ 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番EX-SUS-HT STD
呼びM10×1.25精度OH2
喰付5P全長75mm
ねじ長24mm首下長41mm
シャンク径7mm■長8mm
■巾5.5㎜溝数3
突き出しセンタなし被削材ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼、炭素鋼、合金鋼、銅、熱可塑性プラスチック
材質HSSE(高バナジウムハイス)重量25g
ホモ処理(表面処理)
止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
販売価格

2,460円(税抜)/ 2,706円(税込)

カタログ価格

2,460円(税抜)/2,706円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 15:15現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0901ページ
数量:

この商品には、26点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829HE-3A M 3x0.5 / 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
    EA829HE-3B M 3x0.5 /1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
    EA829HE-4A M 4x0.7 / 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
    EA829HE-4B M 4x0.7 /1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
    EA829HE-5A M 5x0.8 / 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
    EA829HE-5B M 5x0.8 /1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
    EA829HE-6A M 6x1.0 / 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
    EA829HE-6B M 6x1.0 /1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
    EA829HE-8A M 8x1.25/ 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
    EA829HE-8B M 8x1.25/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
    EA829HE-10A M10x1.5 / 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
    EA829HE-10AB M10x1.25/ 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
    EA829HE-10B M10x1.5 /1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
    EA829HE-10BB M10x1.25/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
    EA829HE-12A M12x1.75/ 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
    EA829HE-12AB M12x1.5 / 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
    EA829HE-12AC M12x1.25/ 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
    EA829HE-12B M12x1.75/1.5P ハンドタップ(スタンレス用/ホモ処理)
    EA829HE-12BB M12x1.5 /1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
    EA829HE-12BC M12x1.25/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
    EA829HE-14A M14x2.0 / 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
    EA829HE-14BA M14x 2.0/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
    EA829HE-16A M16x2.0 / 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
    EA829HE-16BA M16x 2.0/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
    EA829HE-20A M20x2.5 / 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
    EA829HE-20BA M20x 2.5/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※当サイズは突出しセンタなしです
    • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです
    • 被削材対応表
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ900ページ
    • エスコ便利カタログ901ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top