すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829HG-12BA

品名 : M12x1.75/1.5P ハンドタップ(アルミニウム合金用)

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番AL-HT STD
呼びM12×1.75精度表記STD
精度OH2喰付1.5P
全長82mmねじ長38㎜
シャンク径8.5mm■長9㎜
■巾6.5㎜溝数4
突き出しセンタなし材質HSS(ハイス)
重量40g
アルミニウム、その他軽合金圧延材に適しています。
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
販売価格

3,020円(税抜)/ 3,322円(税込)

カタログ価格

3,020円(税抜)/3,322円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 14:28現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0901ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829HG-3BA M3 x 0.5/1.5P ハンドタップ(アルミニウム合金用)
    EA829HG-4BA M 4x 0.7/1.5P ハンドタップ(アルミニウム合金用)
    EA829HG-5BA M 5x 0.8/1.5P ハンドタップ(アルミニウム合金用)
    EA829HG-8A M 8x1.25/ 3P ハンドタップ(アルミニウム合金用/HSS)
    EA829HG-8BA M 8x1.25/1.5P ハンドタップ(アルミニウム合金用)
    EA829HG-10A M10x1.5 / 3P ハンドタップ(アルミニウム合金用/HSS)
    EA829HG-10BA M10x 1.5/1.5P ハンドタップ(アルミニウム合金用)
    EA829HG-10C M10x1.25/ 3P ハンドタップ(アルミニウム合金用)
    EA829HG-10D M10x1.25/1.5P ハンドタップ(アルミニウム合金用)
    EA829HG-12A M12x1.75/ 3P ハンドタップ(アルミニウム合金用/HSS)
    EA829HG-12BA M12x1.75/1.5P ハンドタップ(アルミニウム合金用)
    EA829HG-12C M12x 1.5/ 3P ハンドタップ(アルミニウム合金用)
    EA829HG-12D M12x 1.5/1.5P ハンドタップ(アルミニウム合金用)
    EA829HG-12E M12x1.25/ 3P ハンドタップ(アルミニウム合金用)
    EA829HG-12F M12x1.25/1.5P ハンドタップ(アルミニウム合金用)
    ウェブカタログ画像
    サイズによって刻印が異なります。
    ※画像は代表画像です
    ※当サイズは突出しセンタなしです
    • サイズによって刻印が異なります。\n※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ900ページ
    • エスコ便利カタログ901ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top