すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829HK-18

品名 : M18x 2.5 ハンドタップセット(HSS)

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番HT STD
呼びM18×2.5精度OH3
組み合わせ(喰付)先:9P
中:5P
仕上:1.5P
全長100mm
ねじ長37mm首下長55mm
シャンク径14mm■長14mm
■巾11mm溝数4
突き出しセンタなし被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
材質HSS(ハイス)重量349g
入数3本
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
止り穴・通り穴用
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
販売価格

22,700円(税抜)/ 24,970円(税込)

カタログ価格

22,700円(税抜)/24,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 15:44現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0904ページ
数量:

この商品には、28点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829HK-2 M 2x 0.4 ハンドタップセット(HSS)
    EA829HK-2.3 M2.3x0.4 ハンドタップセット(HSS)
    EA829HK-2.5 M2.5x0.45 ハンドタップセット(HSS)
    EA829HK-2.6 M2.6x0.45 ハンドタップセット(HSS)
    EA829HK-3 M 3x 0.5 ハンドタップセット(HSS)
    EA829HK-3.5 M3.5x 0.6 ハンドタップセット(HSS)
    EA829HK-4 M4 x 0.7 ハンドタップセット(HSS)
    EA829HK-5 M 5x 0.8 ハンドタップセット(HSS)
    EA829HK-6 M 6x 1.0 ハンドタップセット(HSS)
    EA829HK-6B M 6x0.75 ハンドタップセット(HSS)
    EA829HK-7 M 7x 1.0 ハンドタップセット(HSS)
    EA829HK-8 M 8x1.25 ハンドタップセット(HSS)
    EA829HK-8B M 8x 1.0 ハンドタップセット(HSS)
    EA829HK-10 M10x 1.5 ハンドタップセット(HSS)
    EA829HK-10B M10x1.25 ハンドタップセット(HSS)
    EA829HK-10C M10x 1.0 ハンドタップセット(HSS)
    EA829HK-12 M12x1.75 ハンドタップセット(HSS)
    EA829HK-12B M12x 1.5 ハンドタップセット(HSS)
    EA829HK-12C M12x1.25 ハンドタップセット(HSS)
    EA829HK-12D M12x 1.0 ハンドタップセット(HSS)
    EA829HK-14B M14x 1.5 ハンドタップセット(HSS)
    EA829HK-14C M14x1.25 ハンドタップセット(HSS)
    EA829HK-14D M14x 1.0 ハンドタップセット(HSS)
    EA829HK-18 M18x 2.5 ハンドタップセット(HSS)
    EA829HK-18C M18x 1.5 ハンドタップセット(HSS)
    EA829HK-22 M22x 2.5 ハンドタップセット(HSS)
    EA829HK-24D M24x 1.5 ハンドタップセット(HSS)
    EA829HK-30 M30x 3.5 ハンドタップセット(HSS)
    ウェブカタログ画像
    入数:3本
    ※画像は代表画像です
    ※当サイズは突出しセンタなしです
    • 入数:3本\n※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ904ページ
    • エスコ便利カタログ905ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top