すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829JV-408

品名 : M 8x1.25 スパイラルタップ(HSSE/ISO)

仕様

呼びM8×1.25全長90mm
ねじ長13mmシャンク径8.0mm
喰付2~3P■巾6.2mm
溝数3対応被削材スチール、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅合金、熱可塑性樹脂
材質HSSE(PM)
ISOメートルねじ(DIN 13)の切削用
HSS-E PMにより、極めて高い耐摩耗性と靭性を実現。
HARDLUBEコーティングにより、表面摩擦を低減し、安定した切りくずを排出します。
40°右ねじれスパイラル溝
販売価格

9,200(税抜)/ 10,120円(税込)

カタログ価格

9,200円(税抜)/10,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 19:23現在)

更新
商品入数1販売単位EA
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • φd1:M8×1.25mm L1:90mm L2:13mm φd2:8.0mm ■:6.2mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top