すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829MB-4A

品名 : M4x0.5 六角ダイス(SKS2)

仕様

用途ねじ山修正、錆とり用
スパナやモンキー等でねじさらえができます。
材質SKS_2
細目
呼びM4×0.5対辺15mm
●材質:SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
対応被削材鉄軽金属 さらえ
販売価格

3,060円(税抜)/ 3,366円(税込)

カタログ価格

3,060円(税抜)/3,366円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 22:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0912ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829MB-4A M4x0.5 六角ダイス(SKS2)
    EA829MB-5A M5x0.5 六角ダイス(SKS2)
    EA829MB-6A M6x0.75 六角ダイス(SKS2)
    EA829MB-8A M8x1.0 六角ダイス(SKS2)
    EA829MB-8B M8x0.75 六角ダイス(SKS2)
    EA829MB-10A M10x1.25 六角ダイス(SKS2)
    EA829MB-12A M12x1.5 六角ダイス(SKS2)
    EA829MB-14A M14x1.5 六角ダイス(SKS2)
    EA829MB-16A M16x1.5 六角ダイス(SKS2)
    EA829MB-18A M18x1.5 六角ダイス(SKS2)
    EA829MB-20A M20x1.5 六角ダイス(SKS2)
    EA829MB-22A M22x1.5 六角ダイス(SKS2)
    EA829MB-24A M24x2.0 六角ダイス(SKS2)
    EA829MB-27A M27x2.0 六角ダイス(SKS2)
    EA829MB-28A M28x2.0 六角ダイス(SKS2)
    EA829MB-30A M30x2.0 六角ダイス(SKS2)
    EA829MB-33A M33x2.0 六角ダイス(SKS2)
    EA829MB-36A M36x3.0 六角ダイス(SKS2)
    メイン画像
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ912ページ
    • エスコ便利カタログ913ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top