すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829MC-5

品名 : 5/16"x18 六角ダイス(BSW/SKS2)

仕様

用途ねじ山修正、錆とり用材質SKS_2
呼びW5/16”×18対辺17.5mm
対応被削材鉄軽金属 さらえ
販売価格

2,560(税抜)/ 2,816円(税込)

カタログ価格

2,560円(税抜)/2,816円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 19:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0912ページ
バリエーション一覧
EA829MC-4 1/4"x20 六角ダイス(BSW/SKS2)
EA829MC-5 5/16"x18 六角ダイス(BSW/SKS2)
EA829MC-6 3/8"x16 六角ダイス(BSW/SKS2)
EA829MC-7 1/2"x12 六角ダイス(BSW/SKS2)
メイン画像
  • エスコ便利カタログ912ページ
  • エスコ便利カタログ913ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top