すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829MS-138

品名 : φ38用 丸ダイスホルダー

仕様

メーカー大西工業型番029-380
用途電動工具で丸ダイスを使用するためのアダプター仕様φ38mmダイス用
全長94mm加工深さ40mm
六角シャンク6.35mm(1/4”)重量204g
材質特殊鋼付属品止めねじ、六角棒レンチ
インパクトドライバー対応
ネジ山の修正ができます。
※正逆転機能付き電動工具をご使用ください。
※丸ダイスは付属しておりません。
※修正用としてご使用ください。
※必ずタッピングオイルを使用してください。
販売価格

2,660(税抜)/ 2,926円(税込)

カタログ価格

2,660円(税抜)/2,926円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/03/24 07:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0914ページ
バリエーション一覧
EA829MS-120 φ20用 丸ダイスホルダー
EA829MS-125 φ25用 丸ダイスホルダー
EA829MS-138 φ38用 丸ダイスホルダー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • D:38mm  L:94mm  T:40mm
  • エスコ便利カタログ914ページ
  • エスコ便利カタログ915ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top