すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829MY-102

品名 : 1/4-19/38mm ダイス(PS/SKS2)

仕様

メーカーイシハシ精工呼び1/4”×19
ダイス外径38mm材質SKS2
対応被削材構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
PS
アジャスタブルタイプ(調整ねじ付)
JISⅢ級
喰付2.5P
SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
販売価格

6,850円(税抜)/ 7,535円(税込)

カタログ価格

6,850円(税抜)/7,535円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 08:38現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0914ページ
バリエーション一覧
EA829MY-101 1/8-28/38mm ダイス(PS/SKS2)
EA829MY-102 1/4-19/38mm ダイス(PS/SKS2)
EA829MY-103 3/8-19/38mm ダイス(PS/SKS2)
その他関連
仕様別商品EA829MY-101 : 1/8-28/38mm ダイス(PS/SKS2)
仕様別商品EA829MY-103 : 3/8-19/38mm ダイス(PS/SKS2)
仕様別商品EA829MY-111 : 1/2-14/50mm ダイス(PS/SKS2)
仕様別商品EA829MY-112 : 3/4-14/50mm ダイス(PS/SKS2)
仕様別商品EA829MY-121 : 1-11/63mm ダイス(PS/SKS2)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ914ページ
  • エスコ便利カタログ915ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top