すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829MY-11

品名 : 1/2-14/50mm ダイス(PF/SKS2)

仕様

メーカーイシハシ精工呼び1/2”×14
ダイス外径50mm材質SKS2
対応被削材構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
PF
アジャスタブルタイプ(調整ねじ付)
JISⅢ級
喰付2.5P
SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
※切り粉を逃がす穴形状が生産ロットによって変わる場合があります。
販売価格

11,700円(税抜)/ 12,870円(税込)

カタログ価格

11,700円(税抜)/12,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 09:48現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0914ページ
バリエーション一覧
EA829MY-11 1/2-14/50mm ダイス(PF/SKS2)
EA829MY-12 3/4-14/50mm ダイス(PF/SKS2)
その他関連
仕様別商品EA829MY-1 : 1/8-28/38mm ダイス(PF/SKS2)
仕様別商品EA829MY-2 : 1/4-19/38mm ダイス(PF/SKS2)
仕様別商品EA829MY-3 : 3/8-19/38mm ダイス(PF/SKS2)
仕様別商品EA829MY-21 : 1-11/63mm ダイス(PF/SKS2)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ914ページ
  • エスコ便利カタログ915ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top