すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829PD-30CA

品名 : M30x 1.5 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番EX-LT-POT STD
呼びM30×1.5精度表記STD
精度OH3喰付5P
全長250mmねじ長48mm
首下長74mmシャンク径23mm
■長20mm■巾17mm
溝数3突き出しセンタなし
対応被削材中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど材質HSSE(高バナジウムハイス)
重量857g
標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
販売価格

56,300円(税抜)/ 61,930円(税込)

カタログ価格

56,300円(税抜)/61,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 21:48現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0895ページ
数量:

この商品には、38点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829PD-2 M 2x 0.4 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
    EA829PD-2.3 M2.3x 0.4 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
    EA829PD-2.5 M2.5x0.45 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
    EA829PD-2.6 M2.6x0.45 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
    EA829PD-3A M 3x 0.5 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
    EA829PD-4 M 4x0.7 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
    EA829PD-5 M 5x0.8 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
    EA829PD-6 M 6x1.0 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
    EA829PD-6BA M 6x0.75 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
    EA829PD-8 M 8x1.25 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
    EA829PD-8BA M 8x 1.0 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
    EA829PD-8CA M 8x0.75 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
    EA829PD-10 M10x1.5 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
    EA829PD-10BA M10x1.25 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
    EA829PD-10CA M10x 1.0 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
    EA829PD-12 M12x1.75 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
    EA829PD-12BA M12x 1.5 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
    EA829PD-12CA M12x1.25 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
    EA829PD-12DA M12x 1.0 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
    EA829PD-14A M14x 2.0 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
    EA829PD-14BA M14x 1.5 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
    EA829PD-14CA M14x 1.0 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
    EA829PD-16A M16x 2.0 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
    EA829PD-16BA M16x 1.5 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
    EA829PD-16CA M16x 1.0 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
    EA829PD-18A M18x 2.5 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
    EA829PD-18BA M18x 2.0 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
    EA829PD-18CA M18x 1.5 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
    EA829PD-20A M20x 2.5 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
    EA829PD-20BA M20x 2.0 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
    EA829PD-20CA M20x 1.5 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
    EA829PD-22A M22x 2.5 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
    EA829PD-22BA M22x 1.5 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
    EA829PD-24A M24x 3.0 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
    EA829PD-24BA M24x 2.0 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
    EA829PD-24CA M24x 1.5 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
    EA829PD-30BA M30x 2.0 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
    EA829PD-30CA M30x 1.5 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※当サイズは突出しセンタなしです
    • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです
    • 被削材
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ894ページ
    • エスコ便利カタログ895ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top