すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829S-108

品名 : M 8x1.25 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番EX-SFT STD
呼びM8×1.25喰付2.5P
精度OH3全長70mm
ねじ長15mm首下長37mm
シャンク径6.2mm■長8mm
■巾5mm溝数3
突き出しセンタなし対応被削材中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
材質HSSE(高バナジウムハイス)重量17g
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
販売価格

2,750円(税抜)/ 3,025円(税込)

カタログ価格

2,750円(税抜)/3,025円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 16:13現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0896ページ
数量:

この商品には、26点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829S-103 M 3x 0.5 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
    EA829S-104 M 4x 0.7 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
    EA829S-105 M 5x 0.8 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
    EA829S-106 M 6x 1.0 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
    EA829S-108 M 8x1.25 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
    EA829S-110 M10x 1.5 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
    EA829S-110B M10x1.25 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
    EA829S-112 M12x1.75 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
    EA829S-112B M12x 1.5 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
    EA829S-112C M12x1.25 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
    EA829S-114 M14x 2.0 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
    EA829S-114B M14x 1.5 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
    EA829S-116 M16x 2.0 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
    EA829S-116B M16x 1.5 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
    EA829S-118 M18x 2.5 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
    EA829S-118B M18x 1.5 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
    EA829S-120 M20x 2.5 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
    EA829S-120B M20x 1.5 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
    EA829S-122 M22x 2.5 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
    EA829S-122B M22x 1.5 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
    EA829S-124 M24x 3.0 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
    EA829S-124B M24x 1.5 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
    EA829S-127 M27x 3.0 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
    EA829S-127B M27x 1.5 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
    EA829S-130 M30x 3.5 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
    EA829S-130B M30x 1.5 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※当サイズは突出しセンタなしです
    • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ896ページ
    • エスコ便利カタログ897ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top