すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829SM-10E

品名 : M10x1.25/100mm スパイラルタップ(HSSE)

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番EX-LT-SFT STD
呼びM10×1.25精度OH3
食付2.5P全長100mm
ねじ長18mm首下長41mm
シャンク径7mm■長8mm
■巾5.5mm溝数3
突き出しセンタなし対応被削材中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど
材質HSSE(高バナジウムハイス)重量35g
ノンコート
標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
販売価格

4,010円(税抜)/ 4,411円(税込)

カタログ価格

4,010円(税抜)/4,411円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 19:00現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0896ページ
数量:

この商品には、46点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829SM-2 M 2x 0.4/ 80mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-2.5 M2.5x0.45/ 80mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-3 M 3x 0.5/100mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-3C M 3x 0.5/150mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-4 M 4x 0.7/100mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-4C M 4x 0.7/150mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-5 M 5x 0.8/100mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-5C M 5x 0.8/150mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-6 M 6x 1.0/100mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-6C M 6x 1.0/150mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-8 M 8x1.25/100mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-8C M 8x1.25/150mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-8E M 8x 1.0/100mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-8G M 8x 1.0/150mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-8H M 8x0.75/100mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-10 M10x 1.5/100mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-10C M10x 1.5/150mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-10E M10x1.25/100mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-10G M10x1.25/150mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-10J M10x 1.0/100mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-10L M10x 1.0/150mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-12 M12x1.75/100mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-12C M12x1.75/150mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-12E M12x 1.5/100mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-12G M12x 1.5/150mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-12J M12x1.25/100mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-12L M12x1.25/150mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-12P M12x 1.0/100mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-12S M12x 1.0/150mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-14 M14x 2.0/100mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-14C M14x 2.0/150mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-14E M14x 1.5/100mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-14G M14x 1.5/150mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-16B M16x 2.0/150mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-16F M16x 1.5/150mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-18 M18x 2.5/150mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-18D M18x 2.0/150mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-18E M18x 1.5/150mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-20 M20x 2.5/150mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-20D M20x 2.0/150mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-20E M20x 1.5/150mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-22 M22x 2.5/150mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-22D M22x 1.5/150mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-24 M24x 3.0/150mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-24D M24x 2.0/150mm スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SM-24E M24x 1.5/150mm スパイラルタップ(HSSE)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※当サイズは突出しセンタなしです
    • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ896ページ
    • エスコ便利カタログ897ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top