すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA840BH-8

品名 : [EA840BH,BH-6用] ジブクレーン取付アダプター

仕様

メーカースリーエッチ型番WA250
材質スチール重量300g
使用荷重250kg使用上の注意本品を使用して電動ウインチを取り付ける場合、パイプハンガーは使用しません。
入数2個1組
EA840BH・BH-6用
EA987E-36に、EA840BH・EA840BH-6を取り付けるためのアダプターです。
取付ボルトナット付
販売価格

915(税抜)/ 1,007円(税込)

カタログ価格

915円(税抜)/1,007円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/05 10:48現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1740ページ
その他関連
本体EA840BH : AC100V/100kg 電動ウィンチ
本体EA840BH-6 : AC100V/200kg 電動ウィンチ
関連商品EA987E-36 : 160-250kg/0.7-1.1m パイプマウントジブクレーン
ウェブカタログ画像
※2個1組
  • ※2個1組
  • エスコ便利カタログ1740ページ
  • エスコ便利カタログ1741ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top