すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA841XC-2A

品名 : ロータリーバンドソー

仕様

メーカーHiKOKI型番CB12VA2
電源AC100V・450W鋸刃周速25~80m/分
切断能力丸パイプ:φ120mm、角パイプ:120mm、丸棒:φ30mmコード長2.5mm
本体サイズ495(W)×135(D)×270(H)mm鋸刃サイズ12.5(W)×0.5(T)×1130(L)mm
重量6.4kg
無段変速、LEDライト付
付属品帯のこNo.2(合金18山/インチ)、保護カバー替カーボンブラシ標準付属:EA813HH-4
      ストップカーボン:EA813HH-14
販売価格

88,500円(税抜)/ 97,350円(税込)

カタログ価格

88,500円(税抜)/97,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 22:49現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0828ページ
その他関連
オプションEA841XG-1 : 1,130x12.5x0.5mm/ 8山 バンドソー(5本)
オプションEA841XG-2 : 1,130x12.5x0.5mm/10山 バンドソー(5本)
オプションEA841XG-3 : 1,130x12.5x0.5mm/14山 バンドソー(5本)
オプションEA841XG-4 : 1,130x12.5x0.5mm/18山 バンドソー(5本)
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ828ページ
  • エスコ便利カタログ829ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top