すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA851CA-18

品名 : φ190mm/56T 超硬チップソー

仕様

直径190mm穴径20mm
厚み1.55mm山数56
最大回転数5,000rpm
リフォーム用チップソー
多様な建材に対応
レザースリット仕様により静音効果有り
販売価格

3,500円(税抜)/ 3,850円(税込)

カタログ価格

3,500円(税抜)/3,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 22:49現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ0961ページ

代替品

EA851CA-39
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ960ページ
  • エスコ便利カタログ961ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top