すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA845-10S

品名 : [7点組] ガラス切用ツールセット

ガラス切の作業にあわせた便利なセットです

仕様

ガラス切ハンドル材質:真鍮
ブレード材質:超硬合金
可能板厚:3~12mm
ホイール角度:140°
全長:175mm
ハンドル径:12mm
重量:93.8g
・線をカットする時は、端から2.5mmの所をカットします。
・酸化処理してあるので、耐久性もあります。
・長いハンドルには、容量を大きくしたオイルタンクが含まれています。
ガラスニブリングプライヤー材質…
本体:スチール 磨き仕上げ、ハンドル:PVCカバー付
全長:160mm
先端幅:9.5mm
重量:148g
・細い帯状に切り込み線を入れたガラスを割ります。
・ガラスのエッジを整えます。
オイル粘度(ISO VG):10
内容量:100ml
・ミシンをはじめ、スポーツ用品、大工道具、玩具、戸車、丁番等のキシミ、サビのお手入れにも最適です。
ダイヤモンド砥石(ガラス用)粒度:#120
サイズ:100×57×30mm
総重量:約16g
粗さ:粗目
・パット表面のダイヤモンドの研磨用の輪は長持ちします。
・研磨能力が長く続きます。
・濡れていても、乾いていても使用できます。
ガラス用ハンドプロテクター材質:ゴム
サイズ:
(小)130×170×2mm
(大)150×220×3mm
・ガラスを安全かつしっかりと持ち運べます。
・ガラスを持つ際に手を傷つけません。
パーツケース材質:ポリプロピレン
サイズ:
(外寸)205×145×60(H)mm
(内寸)196×122×55(H)mm
セット内の単品商品の詳細は、下記のその他関連をご参照ください。
販売価格

22,500(税抜)/ 24,750円(税込)

カタログ価格

22,500円(税抜)/24,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 23:55現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0164ページ
その他関連
セット商品EA845-10 : 175mm/3-12mm ガラス切(プロ用)
セット商品EA537GS : 160mm ガラスニブリングプライヤー
セット商品EA920AK-1 : 100ml ミシンオイル
セット商品EA846Z-120 : #120 ダイヤモンド砥石(ガラス用)
セット商品EA846YC-1 : ガラス用ハンドプロテクター
セット商品EA846YC-2 : ガラス用ハンドプロテクター
セット商品EA508ME-1 : 205x145x 60mm パーツケース(仕切板無)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ164ページ
  • エスコ便利カタログ165ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top