すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA845BC-1

品名 : ガラス切替刃(EA845AG用)

仕様

メーカーBohle(ボーレ)型番BO4010.1
用途色ガラス、フロートガラスの切断に可能板厚3~12mm
刃径φ3mm刃角度138°
重量30g材質刃:超硬合金
プラスチックケース入り
※組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連をご参照ください。
販売価格

6,280円(税抜)/ 6,908円(税込)

カタログ価格

6,280円(税抜)/6,908円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 23:38現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ0164ページ0165ページ
その他関連
本体EA845AG : 160mm/ 3-12mm ガラス切(ナローヘッド・プロ用)
本体EA845AM : 181mm/ 3-12mm ガラス切(プロ用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ164ページ
  • エスコ便利カタログ165ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top