すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA846Z-120

品名 : #120 ダイヤモンド砥石(ガラス用)

研磨能力が長く続きます

仕様

メーカーBohle(ボーレ)型番BO 5007512
用途ガラス切断後のフチ処理(研磨用)、セラミック花崗岩、御影石等の研磨に。粒度#120
仕様粗目サイズ100×57×30mm
総重量約16g
パット表面のダイヤモンドの研磨用の輪は長持ちします。
長時間研磨の特性を保持します。
濡れていても、乾いていても使用できます。
販売価格

11,700(税抜)/ 12,870円(税込)

カタログ価格

11,700円(税抜)/12,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/09/02 00:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0164ページ0586ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ164ページ
  • エスコ便利カタログ165ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top