すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA851AC-2A

品名 : φ165mm 電動丸鋸

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番AW500D
回転数4700rpm電源AC100V
消費電力1050W刃径165mm
穴径20mm重量3.0kg
切込み深さ90°:57mm、45°:38mmコード長5m
サイズ218×267×229mm付属品ソーガイドフェンス、スパナ(10mm)
替カーボンブラシEA813RA-14
二重絶縁
チップソー別売
ブレーキ、LEDライト付
販売価格

21,100円(税抜)/ 23,210円(税込)

カタログ価格

21,100円(税抜)/23,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 21:19現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA851AH-1B
  • 品番

    EA851AH-1B

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
部品EA813RA-14 : 交換用カーボンブラシ [609AE /リョービ](2個)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top