すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA851EY-14A

品名 : 147mm/36.0V [充電式]電動丸鋸

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番C3605DC(SK)(2XP)
刃径147mm穴径20mm
切込深さ90°:57mm
45°:38mm
逆5°:54mm
バッテリー36V(リチウムイオン5.0Ah)
充電時間25分回転数パワーモード:4,500rpm
サイレントモード:2,500rpm
一充電当たりの作業量SPF(2×10)厚さ38×幅235mm:約240本
垂木(杉)角材45mm:約700本
サイズ294×174×245(H)mm
重量3.0kg(蓄電池含む)付属品147mmスーパーチップソー(黒鯱)、マルチボルト蓄電池×2、急速充電器(冷却機能付)、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、システムケース4、電池カバー
ブロワ機能
ソフトスタート機能
平行度微調整機構
LEDライト点灯方式の切替機能
【サイレントモード】低騒音化とモーター効率アップを両立。さらに、 モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめです。
【キックバック軽減システム】モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させます。
【のこ刃交換もラクラク】モーター部と電池取付け部がフラットで、のこ刃交換時に本体を横置きしても安定した作業が行えます。さらに接地面にソフト材を設けることで、相手材への傷つけ防止にも効果的です。
逆5°傾斜機構付
ブラシレスモーター搭載
販売価格

89,600円(税抜)/ 98,560円(税込)

カタログ価格

89,600円(税抜)/98,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 20:27現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA851EY-14B
その他関連
部品EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
部品EA813HF-21A : DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
ウェブカタログ画像

商品動画

鋭い切れ味!スーパーチップソーBLACKシリーズ 黒鯱(クロシャチ)鋭い切れ味!スーパーチップソーBLACKシリーズ 黒鯱(クロシャチ)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top