すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA851FC-10

品名 : DC18V 丸鋸&サンダーセット

仕様

メーカーボッシュ型番GSS18V-LIH+GKS18V-57H ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>
(充電式吸じんサンダー)
電源:DC18V
回転数:11000rpm
本体サイズ:239×171(H)mm
重量:1.44kg
ペーパーサイズ:114×140mm
付属品:パンチングツール、マイクロフィルターユニット
・吸じん機構内蔵
・耐久性に優れたフェルトパッド採用
(充電式丸鋸)
バッテリー:18V
回転数:3400rpm
サイズ:346×218×243(H)mm
刃径:160~165mm
穴径:20mm
重量:3.4kg
充電時間(4.0Ahバッテリー使用時):約32分(空→80%ターボ充電)、約51分(空→フル充電)切込深さ(切断角度:深さ):90°/57mm、45°/39mm
付属品:平行ガイド、六角棒レンチ、サンプルチップソー×1枚
・過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守るECP機能
・補助ハンドル付、LEDライト付、ブレーキ付
・過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流を遮断し、モーターを守るEMP機能
(バッテリー&充電器セット)
18V(リチウムイオン4.0Ah)×1個、充電器
充電時間:約48分(空→80%ターボ充電)、約65分(空→フル充電)
使用温度範囲:0~45℃
・最もコンパクトなサイズと重量で標準の18Vバッテリーの性能を発揮
・バッテリーは、新製品も従来品も含め、同じ電圧クラスのボッシュのプロ用工具シリーズ全機種に対応
(収納ケース)
カラー:レッド/ブラック
外寸:L465×W333×H322mm
内寸:L360×W255×H210(中皿下)mm、中皿サイズ:L223×W265×H70mm
重量:2.6kg
南京錠取付穴:18(W)×6(D)mm
材質:高耐衝撃性コーポリマー樹脂
容量:27L
スーパー強度(耐荷重:500kgf、取手引張強度:110kgf)
・丸鋸収納可能。(丸鋸サイズ:165~190mm収納可能)
中皿をひっくり返せば、丸鋸が水平収納可能な台座に変身。(単独でも使用可能)
収納に便利な中皿としても使用できます。(区分けに便利な仕切板1枚付)
・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
・安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)
・フタ、本体とも、リブ増量で強度抜群。(椅子代わりにもOK!)
・中皿の仕切板は取外し可能
充電式の丸鋸と吸じんサンダーを収納できるケース付
販売価格

72,600(税抜)/ 79,860円(税込)

カタログ価格

72,600円(税抜)/79,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/02/15 21:26現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0823ページ
その他関連
セット商品EA505-7 : 465x333x322mm 収納ケース(レッド/ブラック)
セット商品EA809XW-5 : DC18V 吸じんサンダー(充電式)
セット商品EA813B-132 : DC18.0V バッテリー&充電器セット
セット商品EA851FC-2 : DC18V 丸鋸(充電式)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ822ページ
  • エスコ便利カタログ823ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top