すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA851YZ-1A

品名 : AC100V/660x620x970mm テーブルソー(木工用)

仕様

メーカーパオック型番TBS-255PA2
用途木材の直線切り・板切り・角度切り・傾斜切りに電源AC100V 50/60Hz
消費電力1,400W回転数5,000rpm
チップソー取付軸15.9mmチップソーサイズ外径:255mm
穴径:15.9mm
幅:2.6mm
刃数60P最大切込深さ角度0°:70mm
角度45°:60mm
傾斜角度調節0~45°コード長約2m
定格時間20分サイズ本体:660×620×970(H)mm
テーブルサイズ:660×415mm
重量19.3kg付属品チップソー
スタンド
平行ガイド
角度ゲージ
切断補助押し棒
チップソー交換レンチ
六角棒レンチ:5mm
材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単
広範囲な角度切断に対応
専用の作業場所がある場合、一度設置が完了すればその後の作業が楽で角度・傾斜切りも安定したテーブルで行なえます。
取り換えの際は、同じサイズ・刃数60~80Pの木工用チップソーをご使用ください。
販売価格

52,800(税抜)/ 58,080円(税込)

カタログ価格

52,800円(税抜)/58,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/02/16 00:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0856ページ
その他関連
部品EA851YZ-2 : [EA851YZ-1A用] 角度ゲージ
部品EA851YZ-3 : [EA851YZ-1A用] 平行ゲージ
部品EA851YZ-4 : [EA851YZ-1A用] チップソー替刃
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ856ページ
  • エスコ便利カタログ857ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top