すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA854LF-11

品名 : 100mmx11T ジグソーブレード(塩ビポリアミド用/3枚

仕様

メーカーボッシュ型番T-102H/3
全長(mm)100山数11
シャンクTシャンク入数3枚
用途PVC塩ビ、PAポリアミド、PSポリスチレン5~30mm刃厚1.25mm
有効長74mm材質炭素工具鋼
フルスピードで素早くきれいな切断可能。
プラスチック切断に最適なブレード形状と刃の並び。
切断部の溶け、固着が発生しません。仕上げ工程が不要のクリーンカット。
切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能。常にケガキ線が確認できます。
プラスチック用塩ビ・ポリアミド・ポリスチレン切断
販売価格

1,610(税抜)/ 1,771円(税込)

カタログ価格

1,610円(税抜)/1,771円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/02 00:01現在)

更新
商品入数3販売単位
カタログページ0962ページ
バリエーション一覧
EA854LF-1 100mmx 6T ジグソーブレード(プラスチック用/3枚
EA854LF-11 100mmx11T ジグソーブレード(塩ビポリアミド用/3枚
EA854LF-21 92mmx14T ジグソーブレード(アクリル用/3枚)
ウェブカタログ画像
  • 入数:3枚
  • エスコ便利カタログ962ページ
  • エスコ便利カタログ963ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top