すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA854XG-11

品名 : [EA854XG・854XH-1用] 替固定刃

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーHiKOKI型番998001
切断能力鋼板:1.6mm
ステンレス:1.2mm
EA854XG・EA854XH-1用替固定刃
両面8ヵ所の切刃が使用でき長寿命です。
販売価格

920円(税抜)/ 1,012円(税込)

カタログ価格

920円(税抜)/1,012円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 21:20現在)

更新
商品入数1販売単位枚
その他関連
本体EA854XH-1A : DC18V [充電式]シャー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top