すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813BJ-7B

品名 : DC18.0V インパクトドライバー(充電式)

仕様

メーカーボッシュ型番GDR18V-220C
仕様樹脂ケースセット最大トルク220N・m
締付能力普通ボルトM6-M18
高力ボルトM6-M16
バッテリーリチウムイオン(18V/5.0Ah)
充電時間約60分(空→80%ターボ充電)
約70分(空→フル充電)
回転数弱:0~800rpm
中:0~2300rpm
強:0~3400rpm
打撃数弱:0~1500回/分
中:0~3400回/分
強:0~4000回/分
サイズ113(W)×77(D)×201(H)mm
重量1.6kg付属品5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、コネクティビティチップ、ベルトフック、キャリングケース(L-BOXX136N)
使用可能ビット六角対辺6.35mm、溝位置13mm
※ビットは別売です。
材質ポリアミド樹脂(PA)
振動3軸合成値ネジ締め:20.3m/s2使用可能充電器AL 18…※
GAL 18…
GAL 3680CV
※ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズに限る
使用可能バッテリーA 18…※
GBA18V…
ProCORE 18V…
※ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズに限る
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応
ダブルボールベアリングで芯ブレ低減
【ETP(防塵・防滴機能)を搭載】
電動工具を守る防塵・防滴機能を搭載し、雨のしずくや粉じんから電動工具を守ります。
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用、作業量、パワーがアップ
ビットを片手で挿入でき、2つのLEDライト付きで使いやすさもバツグン
【3段階(弱・中・強)のパワーコントロール搭載】
3段階の速度トルク設定、ネジ締めモードも調整できるため、優れた操作性を発揮し、様々な用途に対応しやすい。
※ビット別売
販売価格

72,500円(税抜)/ 79,750円(税込)

カタログ価格

72,500円(税抜)/79,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/17 00:08現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0821ページ
その他関連
オプションEA813B-18C : DC18V /4.0Ah リチウムイオンバッテリー
オプションEA813B-1A : [14.4V/18V用] 充電器
ウェブカタログ画像
  • Bosch Toolboxアプリで「携帯端末機器からのロック(ロック解除)」機能を有効にします。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ820ページ
  • エスコ便利カタログ821ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top