すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA854YA-10

品名 : AC100V/ 90W 卓上バンドソー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番TBS-50
電源AC100V電流1A
消費電力90W加工能力(厚み)軟材:80mm
硬材:50mm
アルミ:20mm
鉄:10mm
真鍮・銅:15mm
プラスチック:30mm
鋸刃サイズ(周長)1,060mm帯鋸刃周速数2.1~3.3m/s
テーブル傾斜角0~45°(右)テーブル寸法200×200mm
サイズ395×285×490(H)mmコード長1.7m
重量6.0kg用途木材、アルミの直線、曲線切りに
付属品鋸刃:幅5mm×14山、角切りガイド、L型レンチ(大5・中2.5・小2mm:各1本)、集塵ダクト用ゴムパイプ(36mm)
無段変速
集じん機取付可能
回転数が調節できる回転数調整ダイヤル付
販売価格

64,200(税抜)/ 70,620円(税込)

カタログ価格

64,200円(税抜)/70,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/07/29 19:21現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA854PR-10
その他関連
部品EA854YA-3 : 5.0mmx14T バンドソー(非鉄・厚物用)
オプションEA854YA-1 : 3.5mmx14T バンドソー(非鉄・厚物用)
オプションEA854YA-2 : 3.5mmx24T バンドソー(鉄・薄物金属用)
オプションEA854YA-4 : 5.0mmx24T バンドソー(鉄・薄物金属用)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top