すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA857DM-3A

品名 : DC10.8V マルチツール(充電式)

仕様

メーカーHiKOKI型番CV12DB(LS)
用途・各種材料の切断、ポケット加工
・コーキング・タイル等の剥離
・木材等の研磨
仕様標準セット
振り子振動数6,000~20,000rpm
(ダイヤル1~6)
バッテリーリチウムイオン(10.8V/4.0Ah)
充電器AC100V充電時間約60分
振り子角度3.6°(両側合計)サイズ325(L)×74(W)×104(H)mm
(バッテリー装着時)
重量1.5kg(バッテリー装着時)モーター直流ブラシレスモーター
振動6軸合成値研磨時:2.1m/s2
切断時:3.7m/s2
一充電当たりの作業量【ポケット切断】
材料:t12コンパネ、ブレード:付属品、荷重:20N
4.0Ah
約250カット
付属品バッテリー×1、急速充電器、サンドペーパー取付用パッド、サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚、ブレード、六角棒スパナ(5mm)、アクセサリケース、電池カバー、樹脂ケース
先端工具を付け替えることで、面一切断・ポケット切断・剥離・研削など、用途に合わせて様々な作業に対応できます。
ツールレスで簡単にブレード交換ができます。
また、市販の切込みのある先端工具の着脱では、ツールシャフトを抜かないままで交換が可能です。
ブレードの振り角を3.6°に拡大することで18V同等の高速切断を実現しました。
低振動を実現
機構部と外側のハウジングをクッション性のあるやわらかいゴムで絶縁することで、振動を低減しました。
振動数調整ダイヤル、LEDライト付き
電池残量表示付(バッテリー)
先端ツールはEA857DR-20~-46をご使用下さい。
STARLOCKシステムの先端ツールがご使用いただけます。
販売価格

41,600円(税抜)/ 45,760円(税込)

カタログ価格

41,600円(税抜)/45,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:38現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0834ページ
その他関連
部品EA813H-12 : 12.0V 急速充電器
部品EA813HD-16 : DC10.8V/4.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HD-17 : DC10.8V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA857DR-20 : マルチツール用ブレードセット
オプションEA857DR-21 : 10x20mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-22 : 20x30mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-23 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-24 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-25 : 85mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-26 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-27 : 85mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-28 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-29 : 20x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-30 : 32x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-31 : 85mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-32 : 78mm サンディングブレード
オプションEA857DR-33 : 52x26mm スクレーパー
オプションEA857DR-34 : 52x40mm スクレーパー
オプションEA857DR-35 : 28x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-36 : 85mm マルチツール用ブレード(刃先チタンコート)
オプションEA857DR-37 : 65x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-38 : 65x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-39 : 45x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-40 : 100mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-41 : 100mm マルチツール用ブレード(ナイフ刃)
オプションEA857DR-42 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-43 : 65x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-44 : 65x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-45 : 53x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-46 : 85mm マルチツール用ブレード
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ834ページ
  • エスコ便利カタログ835ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top