すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA857DM-4

品名 : DC18V マルチツール(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番CV18DA(XPZ)
用途各種材料の切断、ポケット加工
コーキング・タイル等の剥離
木材等の研磨
仕様標準セット
振動角度3.6°振動数6000~20000rpm(ダイヤル1~6)
バッテリーリチウムイオン(18V/5.0Ah)充電器AC100V
充電時間実用充電:約19分
フル充電:約25分
サイズ341(L)×87(D)×122(H)mm
(バッテリー装着時)
重量1.9kg(バッテリー装着時)モーター直流ブラシレスモーター
振動3軸合成値研磨時:2.1m/s2
切断時:3.5m/s2
一充電当たりの作業量材料:t12コンパネ、ブレード:MSD32PBC、荷重:22N、5.0Ah(マルチボルト)
約370カット
付属品・バッテリー×1個、急速充電器
・サンドペーパー用パッド
・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚
・ブレード(木・鉄兼用刃)
・アクセサリーケース
・樹脂ケース、電池カバー
使用可能蓄電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)・リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)・14V(BSL14XXシリーズ)
機構部と外側のハウジングをクッション性のあるやわらかいゴムで絶縁する防振構造で、さらなる低振動を実現。
レバー操作が軽くなり、簡単にブレード交換が可能
小形ブラシレスモーター採用で、軽量化を実現。
ハンドルも細くなり、握りやすくなりました。
振動数は調整ダイヤルで、6,000~20,000rpmの範囲で無段階に設定できます。
ブレードの振り角を3.6°に拡大する事で高速切断を実現し、切断スピードが2倍以上向上しました。
無段変速、LEDライト付、電子制御、集じん機取付可能
販売価格

78,600円(税抜)/ 86,460円(税込)

カタログ価格

78,600円(税抜)/86,460円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/16 23:38現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0834ページ

代替品

EA857DM-4A
  • 品番

    EA857DM-4A

  • コメント

    付属品が無くなりました

その他関連
部品EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
部品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA857DR-20 : マルチツール用ブレードセット
オプションEA857DR-21 : 10x20mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-22 : 20x30mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-23 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-24 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-25 : 85mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-26 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-27 : 85mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-28 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-29 : 20x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-30 : 32x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-31 : 85mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-32 : 78mm サンディングブレード
オプションEA857DR-33 : 52x26mm スクレーパー
オプションEA857DR-34 : 52x40mm スクレーパー
オプションEA857DR-35 : 28x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-36 : 85mm マルチツール用ブレード(刃先チタンコート)
オプションEA857DR-37 : 65x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-38 : 65x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-39 : 45x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-40 : 100mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-41 : 100mm マルチツール用ブレード(ナイフ刃)
オプションEA857DR-42 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-43 : 65x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-44 : 65x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-45 : 53x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-46 : 85mm マルチツール用ブレード
ウェブカタログ画像
  • 銅管切断に
  • 石こうボードのポケット切断に
  • タイルの切断※別売ブレード使用
  • 合板の開口に

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ834ページ
  • エスコ便利カタログ835ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top