すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA857DP-2

品名 : AC100V/400W マルチツール

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ブレード取付1秒、スナップインシステム採用

仕様

メーカーボッシュ型番GMF40-30
電源AC100V・400W振り子振動数8,000~20,000rpm
振り子振動角度
コンスタントスピード
コード長2.5mサイズ284×85(H)mm
重量1.5kg付属品ブレード(木材・金属用×1、仕上用×1)、サンドペーパー×1
二重絶縁構造、電子無段変速、LEDライト付
過負荷保護装置
先端ツールはEA857DR-21~-37をご使用下さい。
木材、プラスチックや金属に使用することができます。
新しいフローリングへのドアフレームの取り付け、パイプや釘の切断に適しています。
適合ブレードSTARLOCK、STARLOCK PLUS
販売価格

33,500(税抜)/ 36,850円(税込)

カタログ価格

33,500円(税抜)/36,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/11 20:07現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA857DP-2A
  • 品番

    EA857DP-2A

  • コメント

    変更点:ケース付き

その他関連
オプションEA857DR-21 : 10x20mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-22 : 20x30mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-23 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-24 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-25 : 85mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-26 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-27 : 85mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-28 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-29 : 20x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-30 : 32x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-31 : 85mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-32 : 78mm サンディングブレード
オプションEA857DR-33 : 52x26mm スクレーパー
オプションEA857DR-34 : 52x40mm スクレーパー
オプションEA857DR-35 : 28x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-36 : 85mm マルチツール用ブレード(刃先チタンコート)
オプションEA857DR-37 : 65x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-109A : #400 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top