すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA857DR-26

品名 : 32x50mm マルチツール用ブレード

仕様

メーカーボッシュ型番AIZ32APB
刃幅32mm刃長50mm
材質バイメタル用途木材、石膏ボードポケット/釘、銅管切断
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。
ボッシュ・マキタ・日立 OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
C-Tecアーチ形の先端形状とテーパー形状のボディで振動の少ない、安定した作業が可能です。
販売価格

2,440円(税抜)/ 2,684円(税込)

カタログ価格

2,440円(税抜)/2,684円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0818ページ
数量:

この商品には、35点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA857DR-21 10x20mm マルチツール用ブレード
    EA857DR-22 20x30mm マルチツール用ブレード
    EA857DR-23 32x50mm マルチツール用ブレード
    EA857DR-24 32x50mm マルチツール用ブレード
    EA857DR-25 85mm マルチツール用ブレード
    EA857DR-26 32x50mm マルチツール用ブレード
    EA857DR-27 85mm マルチツール用ブレード
    EA857DR-28 32x50mm マルチツール用ブレード
    EA857DR-29 20x40mm マルチツール用ブレード
    EA857DR-30 32x40mm マルチツール用ブレード
    EA857DR-31 85mm マルチツール用ブレード
    EA857DR-32 78mm サンディングブレード
    EA857DR-33 52x26mm スクレーパー
    EA857DR-34 52x40mm スクレーパー
    EA857DR-35 28x40mm マルチツール用ブレード
    EA857DR-36 85mm マルチツール用ブレード(刃先チタンコート)
    EA857DR-37 65x40mm マルチツール用ブレード
    EA857DR-38 65x40mm マルチツール用ブレード
    EA857DR-39 45x40mm マルチツール用ブレード
    EA857DR-40 100mm マルチツール用ブレード
    EA857DR-41 100mm マルチツール用ブレード(ナイフ刃)
    EA857DR-42 32x50mm マルチツール用ブレード
    EA857DR-43 65x40mm マルチツール用ブレード
    EA857DR-44 65x40mm マルチツール用ブレード
    EA857DR-45 53x40mm マルチツール用ブレード
    EA857DR-46 85mm マルチツール用ブレード
    EA857DR-61 32x60mm マルチツール用ブレード
    EA857DR-62 65x50mm マルチツール用ブレード
    EA857DR-63 32x50mm マルチツール用ブレード
    EA857DR-71 32x80mm マルチツール用ブレード
    EA857DR-72 32x80mm マルチツール用ブレード
    EA857DR-73 52x70mm マルチツール用ブレード
    EA857DR-74 32x70mm マルチツール用ブレード
    EA857DR-75 32x70mm マルチツール用ブレード
    EA857DR-76 32x60mm マルチツール用ブレード
    その他関連
    本体EA857DP-1 : AC100V/300W マルチツール
    本体EA857DP-11 : DC10.8V マルチツール(充電式)
    本体EA857DN-1 : DC18.0V マルチツール(充電式)
    本体EA857DP-2A : AC100V/400W マルチツール
    本体EA857DM-3A : DC10.8V マルチツール(充電式)
    本体EA857DM-4 : DC18V マルチツール(充電式)
    本体EA857DP-3 : AC100V/500W マルチツール
    本体EA857DP-21 : AC100V/300W マルチツールセット
    本体EA857DP-31 : DC10.8V/2.0Ah マルチツールセット(充電式)
    本体EA857DM-4A : DC18V マルチツール本体(充電式)
    ウェブカタログ画像
    • ●作業例
    • ●作業例
    • エスコ便利カタログ818ページ
    • エスコ便利カタログ819ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top