すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809BX-34

品名 : 100mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式)

仕様

メーカー京セラ型番DG181L5
仕様樹脂ケースセットバッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)
充電器AC100V充電時間フル充電:37分
実用充電(80%):25分
砥石サイズφ100×穴径15mm回転数8,000rpm
サイズ352×117×136(H)mm重量2.1kg
防じん・耐水機能IP56付属品カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器
EA813R-9)、キャリングケース
最大出力900Wのハイパワー
安全性の高いパドルスイッチ
優れた防じん性能
握りやすい細握りグリップ
持ちやすく、操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減。
不意の事故を防止
キックバック軽減機能
再起動防止機能
ブレーキ付
無段変速機能
ダイヤル式による無段階変速で、作業に応じた回転数に調節できる。
切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド
砥石別売
販売価格

50,300円(税抜)/ 55,330円(税込)

カタログ価格

50,300円(税抜)/55,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/30 17:58現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0844ページ
その他関連
部品EA813R-9B : 18.0V/36.0V用 充電器
部品EA809BC-101 : 100mm [切断砥石用]保護カバー(京セラ用)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ844ページ
  • エスコ便利カタログ845ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top