すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA858HD

品名 : AC100V/1010W 電動油圧パンチャー

仕様

メーカーHiKOKI型番CP14
電源AC100V・1010W穴形状丸穴、長穴
丸穴あけ能力軟鋼板:14(板厚:6)mm 
            ステンレス:14(板厚:5)mm
長穴あけ能力軟鋼板:φ11×16.5(板厚:6)mm
サイズ178×37.5×418mm重量10kg
コード2心・2.5m付属品スチールケース、ポンチ11mm、Bダイス11mm、スタンドベース、サイドハンドル、六角棒スパナ(M4ねじ~M8ねじ用)×各1本
替カーボンブラシ標準付属品:EA813HH-6
           ストップカーボン:EA813HH-16
販売価格

223,900円(税抜)/ 246,290円(税込)

カタログ価格

223,900円(税抜)/246,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 22:51現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0828ページ
その他関連
部品EA858HD-2 : [EA858HD用] φ4.2mm 丸穴用ポンチ
部品EA858HD-2D : 4.2mm [EA858HD用]ダイス(丸穴薄板用)
部品EA858HD-3 : [EA858HD用] φ5.0mm 丸穴用ポンチ
部品EA858HD-3D : 5.0mm [EA858HD用]ダイス(丸穴薄板用)
部品EA858HD-4 : [EA858HD用] φ5.5mm 丸穴用ポンチ
部品EA858HD-4D : 5.5mm [EA858HD用]ダイス(丸穴薄板用)
部品EA858HD-5D : 6.0mm [EA858HD用]ダイス(丸穴薄板用)
部品EA858HD-6 : [EA858HD,HE用] φ6.5mm 丸穴用ポンチ
部品EA858HD-6D : 6.5mm [EA858HD用]ダイス(丸穴薄板用)
部品EA858HD-7 : [EA858HD,HE用] φ8.0mm 丸穴用ポンチ
部品EA858HD-7D : 8.0mm [EA858HD用]ダイス(丸穴薄板用)
部品EA858HD-8D : 8.5mm [EA858HD用]ダイス(丸穴薄板用)
部品EA858HD-10 : [EA858HD,HE用] φ11mm 丸穴用ポンチ
部品EA858HD-10D : 11.0mm [EA858HD用]ダイス(丸穴薄板用)
部品EA858HD-11 : [EA858HD,HE用] φ12mm 丸穴用ポンチ
部品EA858HD-12 : [EA858HD,HE用] φ13mm 丸穴用ポンチ
部品EA858HD-12D : 13.0mm [EA858HD用]ダイス(丸穴薄板用)
部品EA858HD-13 : [EA858HD,HE用] φ14mm 丸穴用ポンチ
部品EA858HD-13D : 14.0mm [EA858HD用]ダイス(丸穴薄板用)
部品EA858HD-16D : 5.5mm [EA858HD用]ダイス(丸穴厚板用)
部品EA858HD-17D : 6.0mm [EA858HD用]ダイス(丸穴厚板用)
部品EA858HD-18D : 6.5mm [EA858HD用]ダイス(丸穴厚板用)
部品EA858HD-19D : 8.0mm [EA858HD用]ダイス(丸穴厚板用)
部品EA858HD-20D : 8.5mm [EA858HD用]ダイス(丸穴厚板用)
部品EA858HD-21D : 10.0mm [EA858HD用]ダイス(丸穴厚板用)
部品EA858HD-22D : 11.0mm [EA858HD用]ダイス(丸穴厚板用)
部品EA858HD-23D : 12.0mm [EA858HD用]ダイス(丸穴厚板用)
部品EA858HD-24D : 13.0mm [EA858HD用]ダイス(丸穴厚板用)
部品EA858HD-26D : 6.5x10mm [EA858HD用]ダイス(長穴薄板用)
部品EA858HD-28D : 11x16.5mm[EA858HD用]ダイス(長穴薄板用)
部品EA858HD-31D : 6.5x10mm [EA858HD用]ダイス(長穴厚板用)
部品EA858HD-35D : 10x15mm [EA858HD用]ダイス(長穴厚板用)
部品EA858HD-36D : 11x16.5mm[EA858HD用]ダイス(長穴厚板用)
部品EA858HE-6 : [EA858HD,HE用] 6.5x10mm 長穴用ポンチ
部品EA858HE-8 : [EA858HD,HE用] 8.5x13mm 長穴用ポンチ
部品EA858HE-9 : [EA858HD,HE用] 9.0x13.5mm 長穴用ポンチ
部品EA858HE-10 : [EA858HD,HE用] 10x15mm 長穴用ポンチ
部品EA858HE-11 : [EA858HD,HE用] 11x16.5mm 長穴用ポンチ
部品EA858HE-41D : 6.5x10mm [EA858HE用]ダイス(長穴厚板用)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ828ページ
  • エスコ便利カタログ829ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top