すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA858HR-515

品名 : 15mm 丸穴用替刃(厚板用)

仕様

メーカー育良精機型番L15F
穴径(mm)15板厚(mm)4~6
仕様【EA858HR-2用】丸穴用替刃材質工具鋼
用途厚板用
販売価格

10,300(税抜)/ 11,330円(税込)

カタログ価格

10,300円(税抜)/11,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/02/16 04:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0854ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA858HR-506 6mm 丸穴用替刃(厚板用)
    EA858HR-508 8mm 丸穴用替刃(厚板用)
    EA858HR-510 10mm 丸穴用替刃(厚板用)
    EA858HR-511 11mm 丸穴用替刃(厚板用)
    EA858HR-512 12mm 丸穴用替刃(厚板用)
    EA858HR-513 13mm 丸穴用替刃(厚板用)
    EA858HR-514 14mm 丸穴用替刃(厚板用)
    EA858HR-515 15mm 丸穴用替刃(厚板用)
    その他関連
    本体EA858HR-2 : DC36V 油圧パンチャー(充電式)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ854ページ
    • エスコ便利カタログ855ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top