すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA860JK-1A

品名 : AC100V/0.9kw(DC12V) 発電機(ポータブルガス式)

驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転(ボンベ交換時は停止)

仕様

メーカー工進型番GV-9ig
周波数50/60Hz定格出力AC:0.9kVA
DC:0.0155kVA
定格電圧/電流AC:100V / 9A
DC:5V / 3.1A
コンセントAC:アース付3本足コンセント×2個
DC:USB:2.1A×1個、1A×1個(DC5V、合計3.1Aまで)
低温時補助機能ヒーター安全装置圧力安全弁
エンジンタイプ空冷4ストロークガスエンジン排気量60cm3
燃料LPG(液化ブタン)エンジンオイル4サイクル用エンジンオイル
API分類 SE級以上 SAE10W-30
エンジンオイル容量0.31L始動方式リコイルスターター方式
点火プラグA5RTC(TORCH) / CR5HSB(NGK)連続使用時間定格:1時間
1/4負荷(エコモード)時:2時間
型式多極界磁回転型発電部電圧調整方式インバーター方式
相単相力率1
使用環境温度-5~+40℃(ヒーター使用時)サイズ435(W)×250(D)×410(H)mm
重量16.1kg騒音レベル61~67dB
使用カセットボンベJIA認証のある市販のカセットボンベ×2本(別売)付属品電池ケース、バーハンドル、点火プラグレンチ (六角対辺:16mm)、ドライバー (プラスマイナス兼用) 、取扱説明書
注意※屋内での使用はできません。
発電機のマフラーからでる排気ガスには一酸化炭素が多く含まれておりますので、屋内や、屋外でも換気が悪い場所でのご使用は、一酸化炭素中毒をまねく恐れがあり大変危険です。
誰でもカンタン!カセットガスで直ぐ発電、直前の蓄電不要
JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。
交直両用
オイル警告ランプ付
発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。
周囲温度:40 °C以上、気圧:100 kPa以下、相対湿度:30%以上
販売価格

93,400円(税抜)/ 102,740円(税込)

カタログ価格

93,400円(税抜)/102,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/29 23:59現在)

更新
商品入数1販売単位台
ウェブカタログ画像
  • JIA認証のある市販のカセットボンベ×2本(別売)使用

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top