すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864BC-3

品名 : ワイヤレスチャイム人感センサー送信器

仕様

メーカーナカバヤシ型番XP50A
ブランドREVEX仕様送信機(人感センサー)
電波到達距離屋外見通し:最大180m
屋内見通し:最大90m
電源単4アルカリ乾電池×3本(別売)、または専用ACアダプター(別売:EA864BC-100、-101)
電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池切れ表示送信ランプが赤点滅
サイズ77(W)×35(D)×83(H)mm重量約82g(電池含まず)
送受信周波数315MHz帯使用温度範囲-10~45℃
使用エリア屋内・屋外防水仕様IP55(送信機のみ)
対応機種リーベックスXPシリーズすべての受信機に使用可能付属品送信機用両面テープ×1、木ネジ×2、リブ×2、IDコード設定スイッチ切換用(-)ミニドライバー、取扱説明書
人の動きを感知して来客や侵入者を離れた場所へお知らせします。
センサーは赤外線センサーです。
感知エリア内の温度変化を感知して動作します。
感知エリア内で熱を発生する物体(人、動物)が移動することにより作動します。
送信機は防雨仕様で屋外設置可能です。
ワイヤレスなので配線不要で取り付け簡単。
送信機・受信機は組み合わせ自由で何台でも増設できます。
電波は256通りのIDで混信がしにくくなっています。
販売価格

3,890円(税抜)/ 4,279円(税込)

カタログ価格

3,890円(税抜)/4,279円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/30 03:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
本体EA864BC-24 : ワイヤレスチャイムセット(人感センサー)
オプションEA864BC-100 : ワイヤレスチャイム用ACアダプター(黒)
オプションEA864BC-101 : ワイヤレスチャイム用ACアダプター(白)
関連商品EA864BC-10 : [EA864BC-1,2,3用] 受信器
関連商品EA864BC-11 : [EA864BC-1,2,3用] 受信器(警告・警報表示)
ウェブカタログ画像
  • 人感センサー
  • 人感センサー
  • 単4アルカリ乾電池×3本使用時

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top