すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864BC-50

品名 : ワイヤレスチャイム用中継器

仕様

メーカーナカバヤシ型番XP2000
ブランドREVEX電源単3形アルカリ電池×3本(別売)または、ACアダプターEA864BC-101(付属)
通信距離屋外見通し:最大100m
屋内見通し:最大50m
送受信周波数315MHz帯
使用エリア屋内・屋外(垂直設置専用) 屋外使用時は防雨カバーを使用対応機種リーベックスXPシリーズすべての送受信に使用可能
電池寿命約30日(1日10回送信、20℃時)電池切れ表示動作ランプが赤点滅
電源スイッチあり防塵、防水性能IP44
サイズ56(W)×27(D)×96(H)mm重量本体:65g(電池含まず)
材質本体:ABS樹脂付属品ACアダプター、防雨カバー×1、取付プレート×1、両面テープ×1枚、樹脂リブ×2、取付用木ネジ×2
通信エリアの拡大
直接電波が届かない環境でも、中継機を設置することで確実に電波を延長します。
高精度な混信防止
256通りのIDコード設定に対応しており、近隣機器との電波干渉・混信を防ぎます。
防雨カバーを使用すると屋外設置可能です。
設置・設定が簡単
複雑な初期設定や調整は不要です。電源スイッチをONにするだけで手軽にご利用いただけます。
複数台設置によるエリア拡張
中継機1台でカバーできない広いエリアでも、複数台を増設することで通信範囲をさらに拡大できます。
動作タイミング
信号を受信してから2秒後に、4秒間送信します。
※本製品単体では動作しません。
リーベックスXPシリーズの送信機/受信機と組み合わせてご使用下さい。
※電波の到達距離は、周囲の建築構造や設置環境によって短くなる場合があります。
販売価格

6,750円(税抜)/ 7,425円(税込)

カタログ価格

6,750円(税抜)/7,425円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/30 09:43現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
部品EA864BC-101 : ワイヤレスチャイム用ACアダプター(白)
オプションEA864BC-100 : ワイヤレスチャイム用ACアダプター(黒)
本体EA864BC-21 : ワイヤレスチャイムセット(防水押ボタン)
本体EA864BC-22 : ワイヤレスチャイムセット(非接触)
本体EA864BC-23 : [警告・警報表示]ワイヤレスチャイム(防水押ボタン)
本体EA864BC-24 : ワイヤレスチャイムセット(人感センサー)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top