すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864C-56

品名 : AC100V/60W LEDセンサーライト

仕様

メーカー竹中エンジニアリング(TAKEX)型番SL-34
検知エリア93°、12m点灯時間常時点灯
電源AC100V(50/60Hz)コード長3.5m
光源チップオンボード型LEDサイズ205.2×107×389.4(H)mm
重量2.2kg消費電力60W以下
明るさ4000ルーメン点灯モード点灯/ フラッシング
動作モード(昼夜判別)約5lx~∞lx (ボリュームにて調整)照度設定0%~100%(ボリュームにて調整)
調光設定0%~100%(ボリュームにて調整)点灯接点入力無電圧a接点(1回路)
点灯接点出力無電圧リレー接点(a接点)
AC/DC30V  0.5A(点灯接点入力時出力)
配線方式電源:ACプラグ式
点灯接点入出力:端子式
使用温度範囲-20℃~+40℃ (結露・氷結なきこと)設置場所屋内・屋外
材質ライト部:アルミダイキャスト
本体:樹脂
防雨構造(IP55)
点灯接点入力に同期した点灯接点出力を搭載
調光点灯は、照度0%から100%の設定が可能
「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。明るさは、最大照度4000lmです。
ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。 
ACプラグ付きコード(約3.5m)を付属しています。コンセントに差し込むだけで使用できます。
調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。しかもLEDなので省電力です。 
EA864C-51~55(LEDセンサーライト)を併用することで、複数台で連動点灯が可能です。広域の野外駐車場などの防犯灯に最適です。
※EA864C-56だけでの連動点灯はできません。連動点灯する際はEA864C-51~-55又は接点出力が可能な機器をご使用ください。
アイコン
販売価格

55,000(税抜)/ 60,500円(税込)

カタログ価格

55,000円(税抜)/60,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 21:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2316ページ
ウェブカタログ画像
  • 検知エリア図
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2316ページ
  • エスコ便利カタログ2317ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top