すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864CB-182

品名 : AC100V/16.0W LEDセンサーライト

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番ESL-SS802AC
検知方式赤外線受動式検知エリア120°約10m
電源AC100V 50/60Hz光源白色LED球×2灯(交換不可)
全光束1200ルーメン点灯保持時間約5秒~約10分間
点灯開始照度約5lx(夜)~(昼)使用周囲温度範囲-20℃~+40℃
耐水性能IPX4(防沫形)サイズ146×71×188(H)mm
電源コード長約3.0m重量500g
付属品取付ねじ2本、
コンクリート用スリーブ2本、
マスキングカバー1個、
クランプ1セット
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能
※おおよその設定ですので細かい設定はできません
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
別売のステンレスバンド(EA864CB-501)でも取付可能
アイコン
販売価格

9,320円(税抜)/ 10,252円(税込)

カタログ価格

9,320円(税抜)/10,252円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/30 05:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2316ページ

代替品

EA864CB-92
  • 品番

    EA864CB-92

  • コメント

    違い:形状、サイズ

その他関連
部品EA864CB-500 : 10~100mm センサーライト用クランプ
オプションEA864CB-501 : 260mm センサーライト用ステンレスバンド
ウェブカタログ画像
  • センサーが人や車の動きを検知して自動点灯

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2316ページ
  • エスコ便利カタログ2317ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top