すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864CB-501

品名 : 260mm センサーライト用ステンレスバンド

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番ESL-SB
長さ900mm
最大260mm幅まで取付可能
センサーライト用
幅約1cm厚み真ん中:0.15mm、両端:0.3mm
販売価格

930円(税抜)/ 1,023円(税込)

カタログ価格

930円(税抜)/1,023円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/30 04:09現在)

更新
商品入数1販売単位袋
カタログページ2315ページ
その他関連
本体EA864CB-26A : 1灯 LEDセンサーライト(単1x3本)
本体EA864CB-27A : 2灯 LEDセンサーライト(単1x3本)
本体EA864CB-28A : 1灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式)
本体EA864CB-29A : 2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式)
本体EA864CB-30A : 3灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式)
本体EA864CB-41AB : [単2x3本] LEDセンサーライト(電池式)
本体EA864CB-41BB : [単2x3本] LEDセンサーライト(電池式)
本体EA864CB-42A : [単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型)
本体EA864CB-43C : 1灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式)
本体EA864CB-44C : 2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式)
本体EA864CB-91A : AC100V/4W LEDセンサーライト
本体EA864CB-92 : AC100V/8W LEDセンサーライト
本体EA864CB-93 : AC100V/6W LEDセンサーライト
本体EA864CB-161A : AC100V/11.0W LEDセンサーライト(1灯)
本体EA864CB-162A : AC100V/ 8.0W LEDセンサーライト(2灯)
本体EA864CB-163A : AC100V/30.0W LEDセンサーライト(3灯)
本体EA864CB-182 : AC100V/16.0W LEDセンサーライト
本体EA864CB-31A : 3灯 LEDセンサーライト(単1x3本)
本体EA864CB-198 : 1灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式/明暗センサー式)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2314ページ
  • エスコ便利カタログ2315ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top