| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-LED01N |
|---|
| 光源 | 昼白色 | 色温度 | 表面/3000K上部/25000K |
|---|
| 本体サイズ | 本体/W65×D16×H148mmホルダー/W70×D47×H64mm | 重量 | 本体/約99gホルダー/約52g |
|---|
| 光束 | 表面/35ルーメン上部/最大140ルーメン※上部の光束値は、停電時とヘッドライト点灯時では若干異なります。 ヘッドライトとして使用する方が若干明るく照らします。 | 調光 | 表面/電球色上部/昼白色(面発光LED) |
|---|
| LED数 | 7粒(表面の導光板の中にあるLED数) | 消費電力 | 1.0W |
|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 連続使用時間 | 3時間 |
|---|
| バッテリー容量 | 500mAhリチウムイオンバッテリー | 充電時間 | 約32~50時間※お買い上げ時や長時間未使用の場合は、50時間程かかります。 |
|---|
| センサー距離 | 2m感知距離/約2m以内感知角度/水平約100° | LED寿命 | 30000時間 |
|---|
| 使用温度範囲 | -20~40℃ | センサー感知後のLED照度時間 | 点灯後、約20秒後に消灯 |
|---|
| セット内容 | 壁コンセント差込プラグ付きソケット | | |
|---|
| 人感センサー付きLEDライトで、感知すると自動的にLEDが点灯し、足元を明るく照らします。 |
| 取り外した時には、自動的に上部のLEDが光りますので、緊急時にもすぐに対応できます。 |
| 表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、目にやさしい電球色の明るさです。 |
| 緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、懐中電灯として利用できます。 |
| 停電時には自動でLEDが点灯し、非常灯としても使用できます。 |
| 懐中電灯、非常灯として使用する場合は、最大140ルーメンの高輝度ライトになるので、緊急時も安心です。 |
| 本製品は屋内用です。 |