すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CD-562

品名 : ネットワークカメラ(高画質)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーNSK型番IP-5002
撮影範囲水平108°、垂直56°赤外線照射距離最大30m
電源DC12Vサイズφ109.9×81mm
重量0.35kg焦点距離2.8mm
解像度1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)
D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)
フレームレートメインストリーム:1080P/1.3M/720P(1~25/30fps)
サブストリーム:DI/VGA/CIF(1~30fps)
逆光補正BLC/HLC/DWDRホワイトバランスオート/自然/街灯/屋外/マニュアル
フリップ0°/90°/180°/270°デジタルズーム16倍
消費電力最大4.6W動作温度-40~60℃
湿度範囲95%(RH)以下防水防塵性能IP67、IK10
EA864CD-571と組合わせ使用する事でカメラのIP設定等、複雑な設定をすることなく、簡単にカメラ画像が表示されます。
高画質
販売価格

33,000(税抜)/ 36,300円(税込)

カタログ価格

33,000円(税抜)/36,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/11/11 10:25現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA864CD-562B
バリエーション一覧
EA864CD-561 ネットワークカメラセット(屋外用)
EA864CD-562 ネットワークカメラ(高画質)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top