すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864CD-94B

品名 : 504万画素 暗視カメラ(屋内用)

仕様

メーカーNSK型番NS-AH5M512VIC
撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°有効画素数2592(H)×1944(V) 504万画素
赤外線照射距離20m撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor
走査方式プログレッシブスキャン方式映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定
最低照度0Lux(IR:ON)レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3
デイ&ナイトカラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター電子感度アップ自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択
D-WDRON/OFF 選択UTC制御可
電源DC12V/1A消費電流通常140mA/IR 時240mA(MAX330mA)
使用条件-30℃~+40℃/80%RH以下サイズφ112×87(H)mm
重量220g(カメラ本体/ 突起部除く)付属品ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ
対応ビデオレコーダーEA864CD-231
屋内用
液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。
夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。
(夜間はモノクロ映像)
販売価格

26,000円(税抜)/ 28,600円(税込)

カタログ価格

26,000円(税抜)/28,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 05:47現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2311ページ
その他関連
部品EA864CD-210B : 10m 延長ケーブル
部品EA864CD-220B : 20m 延長ケーブル
関連商品EA864CD-231 : デジタルビデオレコーダー
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2310ページ
  • エスコ便利カタログ2311ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top