すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864CM-22

品名 : AC100V/DC10-30V 中継機(屋外用)

仕様

メーカー竹中エンジニアリング(TAKEX)型番RTXF-350(W)
電波到達距離約100m(見通し距離)電源電圧AC100V(50/60Hz)/ 0.6W
またはDC10~30V 50mA(極性あり)
使用周波数帯426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)登録可能台数60台(送信機.、中継機合計)
サイズ91×119.5×245(H)mm重量700g
対応本体EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22A、
EA864CT-1・-2・-6・-7
出力10mW以下
空中線ヘリカルアンテナ停電接点出力接点方式:無電圧半導体接点(b接点)
接点動作:電源断時動作
接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)
タンパー出力接点方式:無電圧接点(b接点)
接点動作:カバーをはずしたときに出力
接点容量:DC30V・0.1A(抵抗負荷)
電源表示灯(緑)送信表示灯(赤)通電時:緑点灯(停電時バッテリーによる動作:緑点滅)
中継(送信)時:赤点灯
登録/消去モード時:緑/赤交互点灯
受信環境不良時:赤点滅
液晶表示中継動作時に受信内容を表示
登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示
内蔵ブザー液晶部ボタン操作時 :「ピッ」
ボタン操作後、決定時:「ピー」
登録台数オーバー時 :「ブー」
点検モードにて受信時:「プップッ・・」
停電補償あり(30分以上)配線接続端子式
使用可能温度範囲-10℃~+50℃(結露なきこと)付帯機能送信/受信周波数切替機能、登録/非登録切替機能
モード切替機能、送信遅延時間切替機能、外部通信機能
設置場所屋外・屋内(防雨構造IP54相当)カラーホワイト
登録した送信機、中継機の電波のみを中継しますので、不要な送信
機による電波混信を防止できます。
送信遅延時間が8段階で設定可能です。
(0秒/0.8秒/1.6秒/2.4秒/3.2秒/4.0秒/4.8秒/5.6秒)
登録は送信機からの電波を送信して行う発報登録と送信機
(中継機)のシリアル№を入力して行う方法があります。
登録台数は最大60台です。(送信機、中継機合計)
非常用電源により約30分間の停電補償があります。
4周波切替機能により、電波の干渉を防止できます。
防雨構造のため屋外に直接設置が可能です。
屋外の過酷な環境を考慮し、耐候性の高いAES樹脂を採用しています。
本体カバーをはずされた場合に動作する本体タンパー出力を装備し
ています。
停電時に動作する停電異常出力を装備しています。
※異常を監視する場合は、出力に接点入力型送信機を接続して使用します。(本体内部に接点入力型送信機が内蔵可能)
内部に液晶画面を装備していますので登録内容の確認や個別消去、受信レベル測定が可能です。
内部にRS232Cポートを装備しているため、PC登録・消去ソフトの使用が可能です。(※別売)
販売価格

83,000円(税抜)/ 91,300円(税込)

カタログ価格

83,000円(税抜)/91,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/27 00:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2309ページ
その他関連
本体EA864CS-11 : DC12V 高さ制限検知センサー(送信機/1組)
本体EA864CS-1 : [CR2032x2個] 緊急コール送信機(防水)
本体EA864CS-2 : [単4x2本] 緊急コール送信機(防水)
本体EA864CS-16 : AC100V 赤外線センサー送信機(1組)
本体EA864CT-2 : AC100V/DC10-30V 受信機(フラッシュ・サイレント付)
本体EA864CT-7 : [充電式] 携帯型受信機
本体EA864CS-22A : [単4x3本] 転倒検知警報器(防爆)
本体EA864CS-21A : [単4x2本] 転倒検知警報器
本体EA864CT-1A : AC100V/DC10-30V 受信機(フラッシュ・サイレント付)
本体EA864CT-6A : AC100V/DC10-30V 受信機(保安・設備監視用)
本体EA864CT-1B : AC100V/DC10-30V 受信機(フラッシュ・サイレント付)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2308ページ
  • エスコ便利カタログ2309ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top