すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864CT-1A

品名 : AC100V/DC10-30V 受信機(フラッシュ・サイレント付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー竹中エンジニアリング(TAKEX)型番EXR-25YF
電波到達距離約100m(見通し距離)音量90dB(機器正面1mにて)
電源AC100VまたはDC10~30V送信機登録可能台数50台
サイズ80×91×234(H)mm重量470g
材質樹脂色本体:ホワイト
レンズ部:イエロー
消費電流/消費電力330mA/2.5W使用周波帯426MHz帯4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
フラッシュ出力閃光色:黄色(高輝度LED×12個)
点滅周期:警報時、約0.4秒点滅、0.4秒消灯をくり返す
警備へ移行時、約0.2秒1回点灯
解除へ移行時、約0.6秒の間2回点灯
 (0.2秒点灯、0.2秒消灯、0.2秒点灯)
メモリー表示動作時、約3秒ごとに点灯
サイレン出力音量:警報時、無音~95dB以上(音量ボリュームにより可変)
警備/解除時の報知音は音量ボリュームに関係なく一定音量
鳴動周期:警報時、連続鳴動
警備へ移行時、約0.2秒1回鳴動(フラッシュに同期)
解除へ移行時、約0.6秒の間2回鳴動(フラッシュに同期)
警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点)
接点動作:警報動作モード「タイマー動作」設定時、設定時間動作
(10秒、30秒、2分、5分)リトリガなし
警報動作モード「リアルタイム動作」設定時、
コントローラに連動または接点入力型送信機の動作に連動
接点容量:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)
電源表示灯(緑色)通電時:点灯(ただし、警備表示ありの場合警備中は消灯)
送信機電池切れ報知時:点滅(0.1秒点灯、1.2秒消灯)
定期送信異常報知時:点滅(0.3秒の間2回点灯、1.2秒消灯)
停電バックアップ時:点滅(1秒点灯、1秒消灯)
専用非常電源使用時のみ

送信機で電池切れ+定期送信異常報知時:点滅(両点滅動作を交互表示)
受信表示灯(赤色)受信レベル正常時:点灯(受信時間+0.5秒間)
受信レベル低下時:点滅(受信時間+4秒間)
警備時:点灯
タンパー動作送信機タンパー:タンパー信号受信時、タイマー設定時間の間警報動作(コントローラ連動モード時はコントローラの動作に連動)
本体タンパー:本体カバー開時、タイマー設定時間の間警報動作
警報メモリー動作警報動作後の報知動作:約3秒ごとにフラッシュライト点灯
解除動作時の報知動作:解除へ移行動作後2秒間フラッシュライト点灯と報知音鳴動動作
送信機電池切れ電源表示灯:点滅(0.1秒点灯・1.2秒消灯)
報知機能サイレン:20秒ごとに0.2秒鳴動使用可能温度範囲-10℃~+50℃(結露・氷結なきこと)
配線接続端子式付帯機能受信周波数切替機能・警報動作切替機能・タイマー時間切替機能
警備表示切替機能・定期送信異常表示切替機能・報知音切替機能
フラッシュライト切替機能・メモリー表示切替機能・本体タンパー切替機能
電池切れ異常報知機能・定期送信異常報知機能・LED表示機能
対応中継機EA864CM-21A・-22
屋内外用(IP43相当)
ワイヤレス受信機に光(フラッシュライト)と音(サイレン)を搭載
工場などの設備監視異常時や、注意喚起に、フラッシュライト点滅と警報音での報知が可能です。
『リアルタイム動作』の設定にて、倒れコールや漏水センサ送信機、接点入力型送信機との組合せでの運用時は、復旧信号を受信するまで警報動作を継続します。
屋内・外も設置可能で送信機が最大50台まで登録できる受信機です。
警報動作後のフラッシュライト点滅による、警報メモリー表示動作が可能です。
警備/解除の状態をLEDで表示できます。(シングルステーションモードのみ)
別売のリモコンで警備/解除が可能です。
販売価格

55,000円(税抜)/ 60,500円(税込)

カタログ価格

55,000円(税抜)/60,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/27 02:28現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2309ページ

代替品

EA864CT-2
  • 品番

    EA864CT-2

  • コメント

    違い:音量など

その他関連
オプションEA864CM-22 : AC100V/DC10-30V 中継機(屋外用)
関連商品EA864CS-11 : DC12V 高さ制限検知センサー(送信機/1組)
オプションEA864CM-21A : AC100V/DC10-30V 中継機
ウェブカタログ画像
  • 端子配列図
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2308ページ
  • エスコ便利カタログ2309ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top